曜日別特売

PLWシリーズPSE規格取得 小型防水コネクタ 中継アダプタ

PLWシリーズPSE規格取得 小型防水コネクタ 中継アダプタ - 七星科学研究所

PSE規格を所得した電源用小型防水コネクタ

シェルサイズ14形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型極数2定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
嵌合相手コネクタ
ケーブルパッキン記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18729979PLW142ADM7PLW142PF77
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
18729988PLW142ADM9PLW142PF99
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする