SHUTER
特大コンテナボックス用キャスター4ヶセット(キャスターのみ)
コンテナボックスのオプションのキャスター(部品)です。お使いのキャスター無しのタイプをキャスター付にしたり、破損した際のパーツ販売になります。
材質
バージン樹脂
寸法(mm)
535×361×275
色
ブラック
容量(L)
44
耐荷重(kg)
25
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18760316
HB-4068-C4
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください