SHUTER
三面回転式パーツ整理棚
回転式で無駄なく、たっぷり、キレイに収納!
土台を軸に全体が回転する回転タワー整理棚。
回転式のため、部品なども探しやすく取り出しやすい。
材質
スチール
色
ブラック/グレー
耐荷重(kg)
(台座)100まで
材質(引出し)
ABS樹脂/ポリエステル
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し耐荷重(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し数
質量(kg)
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18760553
RFO-636
80.8×79.8×72.2
1
0.5/引出し1個あたり
499×518.3×530
36
13.6
518.3×499×530
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
18760587
RFO-8144
58.4×63.5×54.9
0.4
0.2/引出し1個あたり
449×518.3×1230
144
25.15
518.3×449×1230
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください