曜日別特売

パーツBOX

パーツBOX - SHUTER
(1件のレビュー)

SHUTERのパーツ収納ボックス

寸法(mm)374×152×187ブラック/ホワイト引出し数20引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×134×37内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18760639A9-520
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18760639
2024-01-26
用途: 電子パーツの整理に使用します
製造業

各種、各様の電子パーツがあると、整理していないといざ使う際に当該のパーツを探し出すのに一苦労します。
その点、パーツボックスに種類毎に整理すると必要な時に必要なパーツをすぐに探し出せます。
もちろん、各引き出しにはラベルライターでパーツの名称をきちんと表示しています。
そのため、使い勝手もよく、見た目も綺麗になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする