タイミングプーリ

タイミングプーリ - 椿本チエインタイミングプーリ - 椿本チエインタイミングプーリ - 椿本チエイン
材質プーリ本体:機械構造用炭素鋼、フランジ:SPCC内容量1個
全12種類を絞り込む
ピッチ径(Dp)(Φmm)
寸法Bw(mm)
歯数
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ径(Dp)(Φmm)
寸法BL(mm)
寸法Bw(mm)
ハブ径Dh(mm)
歯先円直径(Do)(Φmm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18805868PT24P5M10BF-H016N-J05D3M0538.2028162537.0624
8,070
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
18805947PT24P5M15BF-H016N-J05D3M0538.2033212537.0624
8,760
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
18806026PT22P5M10BF-H016N-J05D3M0535.0128162533.8722
7,270
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
18806069PT22P5M10AF-H016N-J05D3M0535.01-16-33.8722
6,490
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
18806096PT22P5M15AF-H016N-J05D3M0535.01-21-33.8722
7,040
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
18806105PT20P5M10BF-H012N-J04D3M0431.8328161930.6920
6,870
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
18806114PT20P5M15AF-H012N-J04D3M0431.83-21-30.6920
6,490
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
18806139PT20P5M10AF-H012N-J04D3M0431.83-16-30.6920
6,070
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
18806157PT24P5M10AF-H016N-J05D3M0538.20-16-37.0624
7,270
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
18806166PT20P5M15BF-H012N-J04D3M0431.8333211930.6920
7,040
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
18806175PT22P5M15BF-H016N-J05D3M0535.0133212533.8722
7,910
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
18807916PT24P5M15AF-H016N-J05D3M0538.20-21-37.0624
7,840
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする