曜日別特売

スプロケット RS160-1B

スプロケット RS160-1B - 椿本チエインスプロケット RS160-1B - 椿本チエインスプロケット RS160-1B - 椿本チエインスプロケット RS160-1B - 椿本チエイン
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)30軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS160内容量1個
全52種類を絞り込む
外径(Do)(Φmm)
ピッチ径(Dp)(Φmm)
歯数
軸穴径(Φmm)
52種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Do)(Φmm)
ピッチ径(Dp)(Φmm)
ハブ径DH(mm)
吊下げ穴径A(Φmm)
吊下げ穴P.C.D.(mm)
下穴径d(Φmm)
ハブ長さL(mm)
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18805308RS160-1B23T400373.0716740261388023~118
68,800
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18805649RS160-1B30T514485.99167403743810030~118
98,200
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
18805807RS160-1B42T708679.78187405683812142~132
192,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
18805877RS160-1B38TQ644615.17167405033810038~118
166,000
119,800
131,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
18805886RS160-1B26TQ449421.4516740309388026~118
85,800
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
18805895RS160-1B27TQ465437.5816740326388027~118
101,000
70,980
78,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
18805904RS160-1B28TQ481453.7216740342388028~118
103,000
72,980
80,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
18805913RS160-1B30TQ514485.99167403743810030~118
115,000
80,980
89,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
18805938RS160-1B34TQ579550.57167404383810034~118
137,000
96,980
106,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
18805956RS160-1B36TQ611582.86167404713810036~118
166,000
119,800
131,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
18805965RS160-1B60TQ1000970.65187408593812160~132
346,000
239,800
263,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
18805974RS160-1B40TQ676647.47187405353812140~132
204,000
139,800
153,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
18805983RS160-1B42TQ708679.78187405683812142~132
194,000
139,800
153,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
18805999RS160-1B45TQ757728.25187406163812145~132
218,000
149,800
164,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
18806008RS160-1B48TQ806776.72187406653812148~132
240,000
169,800
186,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
18806017RS160-1B32TQ546518.28167404063810032~118
119,000
83,980
92,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
18806044RS160-1B25TQ433405.3216740293388025~118
94,000
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
18806123RS160-1B23TQ400373.0716740261388023~118
82,200
57,980
63,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
18806148RS160-1B54TQ903873.68187407623812154~132
332,000
229,800
252,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
18806184RS160-1B35TQ595566.72167404553810035~118
148,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
18806218RS160-1B50TQ838809.04187406973812150~132
270,000
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
18806367RS160-1B24T416389.1916740277388024~118
77,000
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
18806665RS160-1B40T676647.47187405353812140~132
175,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
18806717RS160-1B22T384356.96167--388022~118
54,600
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
18806909RS160-1B45T757728.25187406163812145~132
208,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
18806927RS160-1B50T838809.04187406973812150~132
222,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
18806936RS160-1B54T903873.68187407623812154~132
302,000
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
18806945RS160-1B60T1000970.65187408593812160~132
308,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
18807155RS160-1B48T806776.72187406653812148~132
214,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
18807268RS160-1B18TQ319292.55147--337118~103
35,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18807277RS160-1B10TQ187164.39105--336310~70
20,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
18807286RS160-1B21TQ368340.84147--337121~103
40,600
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
18807295RS160-1B12TQ220196.28127--336312~89
22,400
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
18807304RS160-1B20TQ351324.74147--337120~103
38,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18807313RS160-1B14TQ253228.29137--337114~95
24,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
18807329RS160-1B15TQ269244.33137--337115~95
26,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
18807347RS160-1B17TQ302276.46147--337117~103
32,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
18807374RS160-1B11TQ203180.31117--336311~80
21,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
18807426RS160-1B16TQ286260.39147--337116~103
30,600
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
18807435RS160-1B36T611582.86167404713810036~118
134,000
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18807444RS160-1B25T433405.3216740293388025~118
80,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18807453RS160-1B26T449421.4516740309388026~118
70,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
18807478RS160-1B28T481453.7216740342388028~118
93,800
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18807487RS160-1B19TQ335308.64147--337119~103
37,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
18807496RS160-1B32T546518.28167404063810032~118
101,000
70,980
78,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18807514RS160-1B35T595566.72167404553810035~118
121,000
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
18807539RS160-1B38T644615.17167405033810038~118
145,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18807557RS160-1B27T465437.5816740326388027~118
85,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18807566RS160-1B13TQ237212.27137--337113~95
23,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
18807609RS160-1B34T579550.57167404383810034~118
114,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする