曜日別特売

LEDハンディトーチ FLP-1806

LEDハンディトーチ FLP-1806 - GENTOS
(1件のレビュー)

ツイストフォーカスコントロール。シンプルなON/OFF点灯。エネループ(R)使用可能。

付属品
ストラップ、テスト用電池、ポーチ
仕様
スライド式フォーカスコントロール、サークルビーム、耐塵型、1m防水、2m落下耐衝撃
質量(g)
138
寸法(Φmm)
28.5×156.7
全光束(Lm)
150
保護等級
耐塵・防水仕様(IP64準拠)
光源
高輝度チップタイプ白色LED×1
使用電池
単3アルカリ電池×2本
連続点灯時間
約9時間(アルカリ使用時)
防塵防水性能
IP67準拠
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
29.8×147.9
光束(Lm)
150
明るさ(Lm)
150
実用点灯時間
約9
照射距離(m)
110
点灯時間
約11時間
電球の種類
LED
特殊用途
防水
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18832337FLP-1806
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18832337
2019-01-24
用途: 現場での製品等を探すとき。

大きさも手ごろで、とても明るいです。ただ、ポーチはいらないので、もうちょっとお値段を安くして欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする