アイホン
カメラ付き玄関子機
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
親機通電時、夜間表示灯点灯
電源タイプ
電源コード式
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
色
ビスカウント(グレー)(5YR4/0.2近似マンセル値)
質量(g)
約210
使用温度範囲(℃)
-10~+60
電源電圧
モニター付き親機から供給
画素数
25万画素
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
防水性
JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
通話方式
自動交互通話
最低被写体照度(Lux)
5
画角
-6°.0°.16°(3段階)
カメラ仕様
1/4型カラーCCD
内容量
1台
注意
※コーキング処理する場合は水抜き穴をふさがないこと
※接続できるテレビドアホンはJBシリーズのみ
※使用できる傾斜台はJBW-D、KAW-D、NLW-DT。ただしNLW-DTは水が抜けなくなるため下向きに取り付けることはできない。
※適合サインポスト
松下電工(株)製 SY型、SP型、SS型、GS型ニューM型
※下記の場所への設置は避けること。
・背景に空がよく映るマンションなどの階上にある部屋の入り口など
・人物の背面が白いところ
・直射日光や強い光が当たるところ
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18925735
JB-DA
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください