JB-DA カメラ付き玄関子機 アイホン 18925735

カメラ付き玄関子機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード18925735品番JB-DA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
親機通電時、夜間表示灯点灯

電源タイプ電源コード式材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型ビスカウント(グレー)(5YR4/0.2近似マンセル値)質量(g)約210使用温度範囲(℃)-10~+60電源電圧モニター付き親機から供給画素数25万画素適合ボックスJIS1個用スイッチボックス防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)通話方式自動交互通話最低被写体照度(Lux)5画角-6°.0°.16°(3段階)カメラ仕様1/4型カラーCCD
注意
※コーキング処理する場合は水抜き穴をふさがないこと
※接続できるテレビドアホンはJBシリーズのみ
※使用できる傾斜台はJBW-D、KAW-D、NLW-DT。ただしNLW-DTは水が抜けなくなるため下向きに取り付けることはできない。
※適合サインポスト
松下電工(株)製 SY型、SP型、SS型、GS型ニューM型
※下記の場所への設置は避けること。
・背景に空がよく映るマンションなどの階上にある部屋の入り口など
・人物の背面が白いところ
・直射日光や強い光が当たるところ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする