クリップライト

クリップライト - 東京メタルクリップライト - 東京メタル
コード長さ(m)1.8質量(kg)0.35高さ(mm)203スイッチ中間スイッチ口金E26電球100WE26レフランプ挟み幅(クリップ)30mmセード寸法(mm)Φ112アーム角度調整電球の種類レフランプくわえ幅(mm)30内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18934345PM-770PBZ
5,760
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
18934354PM-770PSZ
5,760
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする