クリップライト

クリップライト 東京メタル

●家庭用コンセントから電源を取るシンプルなクリップライトです。厚さ28mmまでのポールや板などにクリップで挟んで固定いただけます。●フレキシブルアームで角度を自由に設定できるので、スポットライトや間接照明など用途に併せてご利用いただけます。●電球型蛍光ランプ(60W)が付属しているので、ご購入後直ぐにご使用いただけます。●ボディカラーは黒または銀からお選びください。

コード長さ(m)1.7 寸法(mm)(ラセン)200 質量(kg)0.5 高さ(mm)415 スイッチボタンソケットスイッチ 口金E26 挟み幅(クリップ)28mm セード寸法(mm)Φ145 アームフレキシブル 内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18934458 FC-5SPBZ
6,720
4,498
4,948 (税込)
10日以内出荷
18934467 FC-5SPSZ
6,720
4,498
4,948 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする