パール金属
レンジby シリコーンチップスメーカー
材質
チップスメーカー:シリコーンゴム、スライサー:ABS樹脂、ホルダー:スチロール樹脂、容器:AS樹脂、足ゴム:天然ゴム、スライサー刃部:ステンレス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20032767
C-808
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください