C-808 レンジby シリコーンチップスメーカー パール金属 20032767

C-808 レンジby シリコーンチップスメーカー パール金属 20032767 C-808 レンジby シリコーンチップスメーカー パール金属 20032767

レンジby シリコーンチップスメーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20032767 品番C-808
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
材質チップスメーカー:シリコーンゴム、スライサー:ABS樹脂、ホルダー:スチロール樹脂、容器:AS樹脂、足ゴム:天然ゴム、スライサー刃部:ステンレス鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする