エツミ
キーポッド
携帯に便利なキーホルダータイプ。極めてコンパクトではありますが、300gの耐荷重を確保していますので、軽量コンパクトデジカメに使用できます。主に室内でのセルフタイマーやリモコン撮影に威力を発揮します。
耐荷重(g)
300以下
質量(g)
約18
高さ(mm)
(最長開脚)約80
段数
2段
縮長(mm)
約80
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19581355
E-2086
アーミー
¥
700
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19581294
E-2076
ブルー
¥
700
取扱い終了
返品不可
19581303
E-2077
ピンク
¥
700
取扱い終了
返品不可
19581319
E-2078
グリーン
¥
700
取扱い終了
返品不可
19581328
E-2079
ホワイト
¥
700
取扱い終了
19581337
E-2080
ブラック
¥
700
取扱い終了
19581346
E-2085
イエロー
¥
700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください