バックグラウンドサポートセット

バックグラウンドサポートセット - エツミバックグラウンドサポートセット - エツミバックグラウンドサポートセット - エツミバックグラウンドサポートセット - エツミバックグラウンドサポートセット - エツミバックグラウンドサポートセット - エツミバックグラウンドサポートセット - エツミバックグラウンドサポートセット - エツミ

事務所や廊下・倉庫・ガレージなどを本格的スタジオに早変わりさせる背景紙サポートとスタンドをセット。スタンド部はエアクッション付きで最大高は2.8m。背景紙サポート用のバーは背景紙の幅に合わせて素早く長さを決定できる3段の伸縮式で、最大2.9m幅まで対応。ロケにも便利なキャリングケースも付属しています。目的に応じたロール紙や背景布を別途ご用意ください。

質量(kg)(スタンド単体)約1.8仕様エアクッション付付属品キャリングバッグ段数(スタンド)4、(背景紙サポート)3縮長(mm)(スタンド)830、(背景紙サポート)1250幅(m)(ロール紙最大)2.9まで伸長(cm)5.3、(スタンド)280内容量1セット
注意
※ロール紙を設置する際は、自重による緩みを防ぐため、芯とペーパーをクリップ等で固定してください。また、布が広く、長い背景紙をご使用の場合は、芯を背景紙サポートに通さず、床に置いた状態での設置が便利です。
※ロール紙別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19587278E-6743
33,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする