エコノフリーA
A重油を使用しているディーゼルエンジンは、通常の安定負荷運転時には良好な燃焼状態が保たれますが
エンジンの始動時や低負荷運転時及び負荷変動が激しい良好時には燃焼が不良状態になり、発煙が多く、燃焼室の汚れが激しくなる傾向は避けられません。
エコノフリーAは燃料油(A重油)に少量添加されることによって、燃焼を大幅に改善、発煙を抑制し、機関の汚れを軽減します。
また添加剤費用を十分に賄う程度の燃費節減が可能です。
液色暗褐色透明
主成分油溶性金属塩、界面活性剤、石油系溶剤
引火点(℃)80(タグ密閉式)
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)3.4(50℃)
密度(kg/m3)900(15℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
注意
※引火性がありますので火気に注意してください※保護メガネ・マスク・耐油性手袋等の保護具を着用してください
※軽油には使用出来ません。