スワン電器
LEDクリップライト
材質
樹脂、アルミ、スチール、木目プリント
質量(kg)
0.45
定格寿命(時間)
40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×380×325
最大消費電力(W)
6
色温度(K)
6000
エネルギー消費効率(Lm/W)
85
光束(Lm)
510
Ra
82
アーム
フレキシブル
電球の種類
LED
調光の可否
可
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19837503
CL-346BR
ブラック/ブラウン
ブラック×ブラウン
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
19837519
CL-346NA
ホワイト/ナチュラル
ホワイト×ナチュラル
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください