佐藤計量器製作所
精密型デジタル標準温度計用
温度素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)のJIS A級を採用しており、-100℃から+200℃までの温度範囲を高い精度でカバーします。
用途
SK-810PT用温度センサ
仕様
汎用センサー
材質
感温部/SUS316、グリップ/SUS304、リード/シリコン
測定範囲(℃)
-100~+200
精度
±(0.15℃+0.002|t|)℃※総合精度は指示計精度を足してください
温度測定範囲(℃)
-100~+200
精度(℃)
±(0.15℃+0.002|t|)℃
寸法(Φ×mm)
感温部/3.2×150、グリップ/15×100
コード
8012-10
アズワン品番
3-5914-11
防水性
IP7準拠
内容量
1個
注意
高温測定後すぐに低温を測定(またはその逆)するとセンサの劣化が早まります。しばらく常温に放置したあとに測定してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20005564
S810PT-10
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください