曜日別特売

メカニカルバルブ M3シリーズ

メカニカルバルブ M3シリーズ - AirTAC
(1件のレビュー)

排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染
M3B、M3R、M3Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。
M3C、M3D、M3Y、M3PF、M3PM、M3PP、M3PL、M3HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。
背圧の影響なし、シール性と操作性向上。
シール性向上、給油不要
多位置取付、操作性向上。
M3C、M3D、M3Y、M3R、M3Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。

取付方式多位置取付ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルクローズ内容量1個
全53種類を絞り込む
規格
管接続口径
53種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20242128M3B11006基本体1/8
1,170
929
1,022(税込)
16日以内出荷
20242137M3B21006基本体1/8
1,620
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242146M3B21008基本体1/4
1,620
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242155M3C11006ロングハンドル1/8
1,530
1,298
1,428(税込)
当日出荷
20242164M3C21006ロングハンドル1/8
1,980
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242173M3C21008ロングハンドル1/4
1,980
1,698
1,868(税込)
当日出荷
20242189M3D11006ショートハンドル1/8
1,440
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242198M3D21006ショートハンドル1/8
1,890
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242207M3D21008ショートハンドル1/4
1,890
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242216M3L11006一方向作動ローラレバー1/8
1,440
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242225M3L21006一方向作動ローラレバー1/8
1,890
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242234M3L21008一方向作動ローラレバー1/4
1,890
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242243M3R11006ローラレバー1/8
1,440
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242268M3R21008ローラレバー1/4
1,890
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242277M3Y21006フリップトグル1/8
1,980
1,698
1,868(税込)
当日出荷
20242286M3Y21008フリップトグル1/4
1,980
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242295M3HS11006Bセレクタ1/8
1,530
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242304M3HS11006Gセレクタ1/8
1,530
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242313M3HS11006Rセレクタ1/8
1,530
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242329M3HS21006Bセレクタ1/8
1,980
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242338M3HS21006Gセレクタ1/8
1,980
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242347M3HS21006Rセレクタ1/8
1,980
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242356M3HS21008Bセレクタ1/4
1,980
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242365M3HS21008Gセレクタ1/4
1,980
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242374M3PF11006B押しボタン(平頭)1/8
1,440
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242383M3PF11006G押しボタン(平頭)1/8
1,440
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242399M3PF11006R押しボタン(平頭)1/8
1,440
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242408M3PF21006B押しボタン(平頭)1/8
1,890
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242417M3PF21006G押しボタン(平頭)1/8
1,890
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242426M3PF21006R押しボタン(平頭)1/8
1,890
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242435M3PF21008B押しボタン(平頭)1/4
1,890
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242444M3PF21008G押しボタン(平頭)1/4
1,890
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242453M3PF21008R押しボタン(平頭)1/4
1,890
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242469M3PL11006押しボタン(ラッチ型)1/8
1,530
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242478M3PL21008押しボタン(ラッチ型)1/4
1,980
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242487M3PM11006B押しボタン(キノコ頭)1/8
1,440
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242496M3PM11006R押しボタン(キノコ頭)1/8
1,440
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242505M3PM21006B押しボタン(キノコ頭)1/8
1,890
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242514M3PM21006G押しボタン(キノコ頭)1/8
1,890
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242523M3PM21006R押しボタン(キノコ頭)1/8
1,890
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242539M3PM21008B押しボタン(キノコ頭)1/4
1,890
1,598
1,758(税込)
19日以内出荷
返品不可
20242548M3PM21008G押しボタン(キノコ頭)1/4
1,890
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242557M3PM21008R押しボタン(キノコ頭)1/4
1,890
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242566M3PP11006B押しボタン(平長頭)1/8
1,440
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242575M3PP11006G押しボタン(平長頭)1/8
1,440
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242584M3PP11006R押しボタン(平長頭)1/8
1,440
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242593M3PP21006B押しボタン(平長頭)1/8
1,890
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242609M3PP21006G押しボタン(平長頭)1/8
1,890
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242618M3PP21006R押しボタン(平長頭)1/8
1,890
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242627M3PP21008B押しボタン(平長頭)1/4
1,890
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-13
用途: 自社製機器内設置
Renafine株式会社

スイッチ部デザインよし、取り付け口径も国産に比べ小径22φ、今後経年に不安

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする