曜日別特売

メカニカルバルブ M5シリーズ

メカニカルバルブ M5シリーズ - AirTAC

排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染
M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。
M5C、M5D、M5Y、M5PF、M5PM、M5PP、M5PL、M5HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。
背圧の影響なし、シール性と操作性向上。
シール性向上、給油不要
多位置取付、操作性向上。
M5C、M5D、M5Y、M5R、M5Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。

取付方式多位置取付ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルオープン内容量1個
全54種類を絞り込む
規格
管接続口径
54種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20242654M5B11006基本体1/8
1,260
999
1,099(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242663M5B21006基本体1/8
1,710
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242679M5B21008基本体1/4
1,710
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242688M5C11006ロングハンドル1/8
1,620
1,398
1,538(税込)
20日以内出荷
返品不可
20242697M5C21006ロングハンドル1/8
2,070
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242706M5C21008ロングハンドル1/4
2,070
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242715M5D11006ショートハンドル1/8
1,530
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242724M5D21006ショートハンドル1/8
1,980
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242733M5D21008ショートハンドル1/4
1,980
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242749M5L11006一方向作動ローラレバー1/8
1,530
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242758M5L21006一方向作動ローラレバー1/8
1,980
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242767M5L21008一方向作動ローラレバー1/4
1,980
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242776M5R21006ローラレバー1/8
1,980
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242785M5R21008ローラレバー1/4
1,980
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242794M5Y11006フリップトグル1/8
1,620
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242803M5Y21006フリップトグル1/8
2,070
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242819M5Y21008フリップトグル1/4
2,070
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242828M5HS11006Bセレクタ1/8
1,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
20242837M5HS11006Gセレクタ1/8
1,620
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242846M5HS11006Rセレクタ1/8
1,620
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242855M5HS21006Bセレクタ1/8
2,070
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242864M5HS21006Gセレクタ1/8
2,070
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242873M5HS21006Rセレクタ1/8
2,070
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242889M5HS21008Bセレクタ1/4
2,070
1,698
1,868(税込)
当日出荷
20242898M5HS21008Gセレクタ1/4
2,070
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242907M5HS21008Rセレクタ1/4
2,070
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242916M5PF11006B押しボタン(平頭)1/8
1,530
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
20242925M5PF11006G押しボタン(平頭)1/8
1,530
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242934M5PF11006R押しボタン(平頭)1/8
1,530
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242943M5PF21006B押しボタン(平頭)1/8
1,980
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242959M5PF21006G押しボタン(平頭)1/8
1,980
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242968M5PF21006R押しボタン(平頭)1/8
1,980
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242977M5PF21008B押しボタン(平頭)1/4
1,980
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242986M5PF21008G押しボタン(平頭)1/4
1,980
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20242995M5PF21008R押しボタン(平頭)1/4
1,980
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243004M5PL11006押しボタン(ラッチ型)1/8
1,620
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243013M5PL21006押しボタン(ラッチ型)1/8
2,070
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243029M5PM11006B押しボタン(キノコ頭)1/8
1,530
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243038M5PM11006G押しボタン(キノコ頭)1/8
1,530
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243047M5PM11006R押しボタン(キノコ頭)1/8
1,530
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
20243056M5PM21006B押しボタン(キノコ頭)1/8
1,980
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243065M5PM21006G押しボタン(キノコ頭)1/8
1,980
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243074M5PM21006R押しボタン(キノコ頭)1/8
1,980
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243083M5PM21008B押しボタン(キノコ頭)1/4
1,980
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243099M5PM21008G押しボタン(キノコ頭)1/4
1,980
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243108M5PM21008R押しボタン(キノコ頭)1/4
1,980
1,698
1,868(税込)
当日出荷
20243117M5PP11006B押しボタン(平長頭)1/8
1,530
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243126M5PP11006G押しボタン(平長頭)1/8
1,530
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243135M5PP11006R押しボタン(平長頭)1/8
1,530
1,298
1,428(税込)
23日以内出荷
返品不可
20243144M5PP21006B押しボタン(平長頭)1/8
1,980
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする