メカニカルバルブ CM3シリーズ

メカニカルバルブ CM3シリーズ - AirTAC
(1件のレビュー)

CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。
CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。
シール性向上、給油不要
多位置取付、操作性向上。
CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。
また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。

取付方式多位置取付使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全37種類を絞り込む
ポート数
切替位置数
規格
管接続口径
37種類すべて表示中
注文コード
品番
ポート数
切替位置数
規格
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20243196CM3B0532位置ノーマルクローズ基本体M5M
900
769
846(税込)
当日出荷
20243205CM3B0632位置ノーマルクローズ基本体1/8-
900
769
846(税込)
当日出荷
20243214CM3B0832位置ノーマルクローズ基本体1/4-
1,135
929
1,022(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243223CM3L0632位置ノーマルクローズ一方向作動ローラレバー1/8-
1,295
1,098
1,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243239CM3R0532位置ノーマルクローズローラレバーM5M
1,295
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
20243248CM3R0632位置ノーマルクローズローラレバー1/8-
1,295
1,098
1,208(税込)
当日出荷
20243257CM3R0832位置ノーマルクローズローラレバー1/4-
1,550
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243266CM3V0532位置ノーマルクローズローラプランジャM5M
1,295
1,098
1,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243275CM3V0632位置ノーマルクローズローラプランジャ1/8-
1,295
1,098
1,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243284CM3V0832位置ノーマルクローズローラプランジャ1/4-
1,550
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243293CM3Y0532位置ノーマルクローズフリップトグルM5M
1,460
1,188
1,307(税込)
当日出荷
20243309CM3Y0832位置ノーマルクローズフリップトグル1/4-
1,710
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
20243318CM3HD05Y53位置ノーマルクローズ両方向セレクタハンドバルブM5M
2,105
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20243327CM3HS05B32位置ノーマルクローズセレクタM5M
1,460
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243336CM3HS05G32位置ノーマルクローズセレクタM5M
1,460
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243345CM3HS05R32位置ノーマルクローズセレクタM5M
1,460
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243354CM3HS06B32位置ノーマルクローズセレクタ1/8-
1,460
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243363CM3HS06G32位置ノーマルクローズセレクタ1/8-
1,460
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243379CM3HS06R32位置ノーマルクローズセレクタ1/8-
1,460
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243388CM3HS08B32位置ノーマルクローズセレクタ1/4-
1,710
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243397CM3HS08G32位置ノーマルクローズセレクタ1/4-
1,710
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243406CM3HS08R32位置ノーマルクローズセレクタ1/4-
1,710
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243415CM3PF05G32位置ノーマルクローズ押しボタン(平頭)M5M
1,460
1,188
1,307(税込)
25日以内出荷
返品不可
20243424CM3PF05R32位置ノーマルクローズ押しボタン(平頭)M5M
1,460
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243433CM3PF06B32位置ノーマルクローズ押しボタン(平頭)1/8-
1,460
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243449CM3PF06G32位置ノーマルクローズ押しボタン(平頭)1/8-
1,460
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243458CM3PF06R32位置ノーマルクローズ押しボタン(平頭)1/8-
1,460
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243467CM3PF08R32位置ノーマルクローズ押しボタン(平頭)1/4-
1,710
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243476CM3PP05B32位置ノーマルクローズ押しボタン(平長頭)M5M
1,460
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243485CM3PP05G32位置ノーマルクローズ押しボタン(平長頭)M5M
1,460
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243494CM3PP05R32位置ノーマルクローズ押しボタン(平長頭)M5M
1,460
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243503CM3PP06B32位置ノーマルクローズ押しボタン(平長頭)1/8-
1,460
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243519CM3PP06G32位置ノーマルクローズ押しボタン(平長頭)1/8-
1,460
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243528CM3PP06R32位置ノーマルクローズ押しボタン(平長頭)1/8-
1,460
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243537CM3PP08B32位置ノーマルクローズ押しボタン(平長頭)1/4-
1,710
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243546CM3PP08G32位置ノーマルクローズ押しボタン(平長頭)1/4-
1,710
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
20243555CM3PP08R32位置ノーマルクローズ押しボタン(平長頭)1/4-
1,710
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20243309
2023-05-16
用途: 社内、チェック用エアーツールの製作に
製造業

安心のメーカーで、問題なく使用できています
細かく種類が有り、1個から購入できるので助かる

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする