サンフレイムジャパン
クラフト封筒
裏面センター貼り。
サイズ
長3
仕様
郵便枠:あり、郵便定型:定型内
寸法(mm)
120×235
タイプ
B5サイズの紙が横に三つ折りで入る
坪量(g/m
2
)
85
郵便番号欄
あり
内容量
1パック(26枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24747249
666-0473
¥
360
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください