サンフレイムジャパン
ワンタッチクラフト封筒
A4サイズの紙が横に三つ折りで入ります。
封印用シール付で糊が要りません。
サイズ
長3
仕様
郵便枠:あり、郵便定型:定型内
寸法(mm)
120×235
坪量(g/m
2
)
85
郵便番号欄
あり
内容量
1パック(22枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24747599
500-1003
¥
410
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください