サンフレイムジャパン
絹目二重封筒 長4
二重封筒なので中身が透けません。便箋(B5サイズ)が横四つ折りで入ります。郵便定型の大きさです。
郵便番号欄
あり
テープ
あり
仕様
郵便枠:あり、口糊:あり
寸法(mm)
90×205
サイズ
長形4号
坪量(g/m
2
)
70
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24747766
324-1112
¥
120
¥
94
¥
103
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください