サンフレイムジャパン
白二重封筒 長4
二重封筒なので中身が透けません。
便箋(B5サイズ)が横四つ折りで入るサイズです。
郵便定型の大きさです。
用途
郵便以外に書類や小物の保管に
郵便番号欄
あり
テープ
あり
仕様
口糊:あり、郵便枠:あり
寸法(mm)
90×205
色
白
サイズ
長形4号
坪量(g/m
2
)
80
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24748019
324-1113
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください