白二重封筒 長4
二重封筒なので中身が透けません。
便箋(B5サイズ)が横四つ折りで入るサイズです。
郵便定型の大きさです。
お礼、心づけ、ご祝儀など慶弔に使用できる白封筒です。
郵便番号枠が無く、あらゆる用途に使用できます。
郵便番号欄なし
仕様郵便枠:なし
寸法(mm)90×205
色白
サイズ長形4号
枚数10
坪量(g/m2)80
内容量1パック(10枚)
封筒 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 24748028
2024-02-06
- 用途:
- 重要書類を入れるため
サービス業
白無地で二重封筒となると、近所のお店やネットショップでもなかなか入手困難だったので助かりました。
商品はとても良いものです。
厚みがあるためか、当方所有の給紙トレイ式のインクジェットプリンタで印刷すると少しシワになったりインク汚れがついたりすることがあります。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 24748028
2024-04-13
- 用途:
- 退職届を出す封筒をさがしていました。
その他業種
他のサイトではたくさん入ったものしかなく、モノタロウさんでは、少量の物があり、購入させてもらいました。配送も早く助かりました。
- 対象商品:
- 24748028
2021-10-04
- 用途:
- 密封した公式文書提出
製造業
郵便番号欄の無い、二重封筒を探して購入しました。(近くの文具店ではこのサイズの封筒は置いてませんでした。)
さすがモノタロウさんです。品揃え豊富。
配送も早くて非常に助かりました。
包装もしっかりしており、安心の梱包で届きました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07