曜日別特売

マシンキーSUS304新JIS平行両角キー定尺品

マシンキーSUS304新JIS平行両角キー定尺品 - 姫野精工所マシンキーSUS304新JIS平行両角キー定尺品 - 姫野精工所マシンキーSUS304新JIS平行両角キー定尺品 - 姫野精工所マシンキーSUS304新JIS平行両角キー定尺品 - 姫野精工所
形状両角キー寸法L(mm)300材質SUS304規格新JIS規格RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1本
全10種類を絞り込む
寸法b(mm)
寸法h(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
256664738×7×3008(-0.036~0)7(-0.090~0)
2,580
1,998
2,198(税込)
当日出荷
2566648914×9×30014(-0.043~0)9(-0.090~0)
4,970
3,998
4,398(税込)
当日出荷
2566649816×10×30016(-0.043~0)10(-0.090~0)
8,110
6,698
7,368(税込)
当日出荷
2566650718×11×30018(-0.043~0)11(-0.110~0)
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
2566651620×12×30020(-0.052~0)12(-0.110~0)
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
2566652522×14×30022(-0.052~0)14(-0.110~0)
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
2566653425×14×30025(-0.052~0)14(-0.110~0)
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
2566654328×16×30028(-0.052~0)16(-0.11~0)
18,010
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
2566655932×18×30032(-0.062~0)18(-0.11~0)
25,710
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
2566656836×20×30036(-0.062~0)20(-0.13~0)
34,370
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする