曜日別特売

ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン)

ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン) - GAONA(ガオナ)ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン) - GAONA(ガオナ)ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン) - GAONA(ガオナ)ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン) - GAONA(ガオナ)ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン) - GAONA(ガオナ)ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン) - GAONA(ガオナ)ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン) - GAONA(ガオナ)ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン) - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

散水用ホースです。
耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。
2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。
内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。

用途散水用ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20材質塩化ビニル樹脂ブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40外径(mm)20特性耐候内容量1個
全10種類を絞り込む
ホース寸法(全長)(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ホース寸法(全長)(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24804238GA-QD0211
オープン
449
494(税込)
当日出荷
24804247GA-QD0222
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
24804256GA-QD0233
オープン
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
24804265GA-QD0244
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
24804274GA-QD0255
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
24804283GA-QD0266
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
24804299GA-QD0277
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
24804308GA-QD0288
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
24804317GA-QD0299
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
24804326GA-QD03010
オープン
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24804256
2021-06-15
用途: 庭仕事
サービス業

庭に自動灌水ホースを使っています。蛇口からそのホースに繋ぐためのホースとして買いました。明るく目立つ色のホースが多い中、こちらは庭となじみ自然な感じを損なわず、花の邪魔をしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする