コーコス信岡
ミドルカットセーフティー GL-38200
あとがつきにくいノンマーキングソール。くるぶしを保護するミドルカット仕様。ワイド3Eでスタイリッシュ。
用途
軽作業・物流業・一般作業に最適。
形状
ミドルカット
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
ラバー
標準質量(g/片足)
455(26cm)
足幅
3E
材質(先芯)
鉄鋼製
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
お気に入りに追加
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24805358
GL-38200
24.5
ホワイト
オープン
取扱い終了
24805367
GL-38200
25
ホワイト
オープン
取扱い終了
24805376
GL-38200
25.5
ホワイト
オープン
取扱い終了
24805385
GL-38200
26
ホワイト
オープン
取扱い終了
24805394
GL-38200
26.5
ホワイト
オープン
取扱い終了
24805403
GL-38200
27
ホワイト
オープン
取扱い終了
24805419
GL-38200
28
ホワイト
オープン
取扱い終了
24805428
GL-38200
24.5
ブラック
オープン
取扱い終了
24805437
GL-38200
25
ブラック
オープン
取扱い終了
24805446
GL-38200
25.5
ブラック
オープン
取扱い終了
24805455
GL-38200
26
ブラック
オープン
取扱い終了
24805464
GL-38200
26.5
ブラック
オープン
取扱い終了
24805473
GL-38200
27
ブラック
オープン
取扱い終了
24805489
GL-38200
28
ブラック
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください