ケナメタル
ミーリングインサート EC18
Mill1-18用インサート。外周ケンマ。仕上げ加工用。2コーナー仕様
厚さS(mm)
5.5
形状
平行四辺形
切刃数
2
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
幅W(mm)
寸法LI(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25262284
EDCT180504PDERGD KC725M
1セット(5個)
0.4
10.98
21.75
¥
12,650
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25262345
EDCT180516PDERLD KC522M
1セット(5個)
1.6
10.96
21.78
¥
12,650
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25262354
EDCT180532PDERLD KC522M
1セット(5個)
3.2
10.91
21.79
¥
12,650
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25262363
EDCT180564PDERLD KC522M
1セット(10個)
6.4
10.73
18.72
¥
21,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267708
EDCT180508PDERLD KC522M
1セット(5個)
0.8
10.97
21.76
¥
12,650
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267717
EDCT180548PDERLD KC522M
1セット(5個)
4.8
10.83
20.2
¥
12,650
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267988
EDCT180508PDERGD KC725M
1セット(5個)
0.8
10.97
21.76
¥
12,650
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25268006
EDCT180512PDERGD KC725M
1セット(5個)
1.2
10.97
21.77
¥
12,650
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25268033
EDCT180540PDERLD KC522M
1セット(5個)
4
10.87
20.78
¥
10,650
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392764
EDCT180504PDERGD KCPM40
1セット(5個)
0.4
10.98
21.75
¥
15,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392773
EDCT180508PDERGD KCPM40
1セット(10個)
0.8
10.97
21.76
¥
31,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392789
EDCT180512PDERGD KCPM40
1セット(5個)
1.2
10.97
21.77
¥
15,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください