ケナメタル
ミーリングインサート EP18
Mill1-18用インサート。P級。重切削加工用。2コーナー仕様
形状
平行四辺形
切刃数
2
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
幅W(mm)
寸法LI(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25268645
EDPT180512PDSRGD KC725M
1セット(5個)
1.2
5.5
10.89
21.77
¥
10,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25268654
EDPT180512PDSRGD KCPK30
1セット(5個)
1.2
5.5
10.89
21.77
¥
10,450
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25268663
EDPT180512PDSRGD KCK15
1セット(5個)
1.2
5.5
10.89
21.77
¥
10,450
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270264
EDPT180508PDSRGD KC725M
1セット(5個)
0.8
5.5
10.9
21.76
¥
10,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270273
EDPT180508PDSRGD KCPK30
1セット(5個)
0.8
5.5
10.9
21.76
¥
10,450
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270289
EDPT180508PDSRGD KCK15
1セット(5個)
0.8
5.5
10.9
21.76
¥
10,450
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270298
EDPT180516PDSRGD KC725M
1セット(5個)
1.6
5.5
10.88
21.78
¥
10,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270307
EDPT180516PDSRGD KCPK30
1セット(5個)
1.6
5.5
10.88
21.78
¥
10,450
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270316
EDPT180532PDSRGD KC725M
1セット(10個)
3.2
5.5
10.83
21.79
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270325
EDPT180532PDSRGD KCPK30
1セット(5個)
3.2
5.5
10.83
21.79
¥
10,450
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277334
EDPT180564PDSRGD KC725M
1セット(5個)
6.4
5.5
10.64
18.77
¥
10,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361185
EDPT180512PDSRGD KCPM40
1セット(5個)
1.2
5.5
10.89
21.77
¥
10,450
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361194
EDPT180508PDSRGD KCPM40
1セット(5個)
0.8
5.5
10.9
21.76
¥
10,450
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361203
EDPT180516PDSRGD KCPM40
1セット(5個)
1.6
5.5
10.88
21.78
¥
10,450
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396754
EDPT180508PDSRGD KCSM40
1セット(10個)
0.8
5.5
10.9
21.76
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396763
EDPT180512PDSRGD KCSM40
1セット(10個)
1.2
5.5
10.89
21.77
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396779
EDPT180516PDSRGD KCSM40
1セット(5個)
1.6
5.5
10.88
21.78
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396788
EDPT180532PDSRGD KCSM40
1セット(10個)
3.2
5.5
10.83
21.79
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396797
EDPT180548PDSRGD KCSM40
1セット(10個)
4.8
5.49
10.75
20.2
¥
17,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396806
EDPT180564PDSRGD KCSM40
1セット(5個)
6.4
5.5
10.64
18.77
¥
10,450
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください