ミーリングインサート EP14

ミーリングインサート EP14 - ケナメタルミーリングインサート EP14 - ケナメタルミーリングインサート EP14 - ケナメタル

Mill1-14用インサート。P級。重切削加工用。2コーナー仕様

形状平行四辺形切刃数2内容量1セット(5個)
全19種類を絞り込む
コーナーR(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法LI(mm)
厚さS(mm)
幅W(mm)
ワイパー幅BS(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25274744EDPT140412PDSRGD KCPK3017.484.58.362.171.2
9,600
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274753EDPT140412PDSRGD KC520M17.484.58.362.171.2
9,150
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274769EDPT140408PDSRGD KC520M17.474.58.372.550.8
9,150
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274778EDPT140408PDSRGD KCPK3017.474.58.372.550.8
9,600
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274787EDPT140412PDSRGD KC725M17.484.58.362.171.2
9,150
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274796EDPT140408PDSRGD KC725M17.474.58.372.550.8
9,150
6,998
7,698(税込)
当日出荷
25274884EDPT140416PDSRGD KC725M17.494.58.351.771.6
9,150
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274927EDPT140416PDSRGD KC520M17.494.58.351.771.6
9,150
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274936EDPT140416PDSRGD KCPK3017.494.58.351.771.6
9,600
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25340456EDPT140408PDSRGD2 KC725M17.474.58.372.610.8
9,150
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25340465EDPT140408PDSRGD2 KCPK3017.474.58.372.610.8
9,600
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25340474EDPT140408PDSRGD2 KC520M17.474.58.372.610.8
9,150
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360984EDPT140408PDSRGD2 KCPM4017.474.58.372.610.8
9,600
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360993EDPT140412PDSRGD KCPM4017.484.58.362.171.2
9,600
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392728EDPT140408PDSRGD KCPM4017.474.58.372.550.8
9,600
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392746EDPT140416PDSRGD KCPM4017.494.58.351.771.6
9,600
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396684EDPT140408PDSRGD KCSM4017.474.58.372.550.8
9,600
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396693EDPT140412PDSRGD KCSM4017.484.58.362.171.2
9,600
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396709EDPT140416PDSRGD KCSM4017.494.58.351.771.6
9,600
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする