ミーリングインサート EC14

ミーリングインサート EC14 - ケナメタル

Mill1-14用インサート。外周ケンマ。アルミニウム加工用。2コーナー仕様

厚さS(mm)4.5切刃数2内容量1セット(5個)
全10種類を絞り込む
コーナーR(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
穴の形状
厚さ(mm)
チップブレーカ
逃げ角(度)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25275015EDCT140408PDFRLDJ KC410Mひし形75°0.80.8一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
11,250
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25275207EDCT140404PDFRLDJ KC410Mひし形75°0.40.4一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
13,450
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25275225EDCT140431PDFRLDJ KC410Mひし形-3.1----
13,200
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25275243EDCT140412PDFRLDJ KC410Mひし形75°1.21.2一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
13,450
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25275277EDCT140416PDFRLDJ KC410Mひし形75°1.61.6一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
13,450
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277368EDCT140402PDFRLDJ KC410Mひし形75°0.20.2一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
13,450
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277377EDCT140440PDFRLDJ KC410Mひし形-4----
13,200
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277474EDCT140424PDERLDJ KC422Mひし形75°2.42.4一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
13,450
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277526EDCT140404PDERLDJ KC422Mひし形75°0.40.4一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
13,450
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277535EDCT140408PDERLDJ KC422Mひし形75°0.80.8一部円筒穴片面40°~60°4.76片面15
11,250
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする