ケナメタル
ミーリングインサート EP14
Mill1-14用インサート。P級。中粗切削加工用。2コーナー仕様
厚さS(mm)
4.5
形状
ひし形
切刃数
2
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
幅W(mm)
寸法LI(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25276178
EDPT140412PDERHD KC520M
1セット(5個)
1.2
8.36
17.48
¥
9,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276187
EDPT140412PDERHD KC522M
1セット(5個)
1.2
8.36
17.48
¥
9,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276196
EDPT140412PDERHD KC725M
1セット(5個)
1.2
8.36
17.48
¥
9,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276205
EDPT140412PDERHD KCK15
1セット(5個)
1.2
8.36
17.48
¥
9,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276214
EDPT140412PDERHD KCPK30
1セット(5個)
1.2
8.36
17.48
¥
9,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276223
EDPT140408PDERHD KC520M
1セット(5個)
0.8
8.38
17.47
¥
9,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276239
EDPT140408PDERHD KC522M
1セット(5個)
0.8
8.38
17.47
¥
9,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276248
EDPT140408PDERHD KC725M
1セット(5個)
0.8
8.38
17.47
¥
9,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276257
EDPT140408PDERHD KCK15
1セット(5個)
0.8
8.38
17.47
¥
9,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276266
EDPT140408PDERHD KCPK30
1セット(5個)
0.8
8.38
17.47
¥
9,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276275
EDPT140416PDERHD KC522M
1セット(5個)
1.6
8.36
17.49
¥
9,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276284
EDPT140416PDERHD KC725M
1セット(5個)
1.6
8.36
17.49
¥
9,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276293
EDPT140416PDERHD KCK15
1セット(5個)
1.6
8.36
17.49
¥
9,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276309
EDPT140416PDERHD KCPK30
1セット(5個)
1.6
8.36
17.49
¥
9,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276388
EDPT140420PDERHD KC522M
1セット(5個)
2
8.35
17.49
¥
9,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276397
EDPT140420PDERHD KC725M
1セット(5個)
2
8.35
17.49
¥
9,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276406
EDPT140420PDERHD KCPK30
1セット(5個)
2
8.35
17.49
¥
9,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276415
EDPT140431PDERHD KC522M
1セット(5個)
3.1
8.3
17.51
¥
9,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276424
EDPT140431PDERHD KC725M
1セット(5個)
3.1
8.3
17.51
¥
9,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276433
EDPT140431PDERHD KCPK30
1セット(5個)
3.1
8.3
17.51
¥
9,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276449
EDPT140440PDERHD KC522M
1セット(5個)
4
8.26
16.53
¥
9,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276458
EDPT140440PDERHD KC725M
1セット(5個)
4
8.26
16.53
¥
9,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276467
EDPT140440PDERHD KCPK30
1セット(5個)
4
8.26
16.53
¥
9,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276476
EDPT140424PDERHD KC522M
1セット(5個)
2.4
8.32
17.5
¥
9,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276485
EDPT140424PDERHD KC725M
1セット(5個)
2.4
8.32
17.5
¥
9,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276494
EDPT140424PDERHD KCPK30
1セット(5個)
2.4
8.32
17.5
¥
9,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276503
EDPT140404PDERHD KC522M
1セット(5個)
0.4
8.39
17.46
¥
9,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276765
EDPT140404PDERHD KC725M
1セット(5個)
0.4
8.39
17.46
¥
9,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276774
EDPT140404PDERHD KCK15
1セット(5個)
0.4
8.39
17.46
¥
9,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276783
EDPT140404PDERHD KCPK30
1セット(5個)
0.4
8.39
17.46
¥
9,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276799
EDPT140404PDERHD KC520M
1セット(5個)
0.4
8.39
17.46
¥
9,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25356109
EDPT140408PDERHD2 KC725M
1セット(5個)
0.8
8.38
17.47
¥
9,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25356118
EDPT140408PDERHD2 KCPK30
1セット(5個)
0.8
8.38
17.47
¥
9,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25356127
EDPT140408PDERHD2 KCK15
1セット(5個)
0.8
8.38
17.47
¥
8,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25356136
EDPT140408PDERHD2 KC522M
1セット(5個)
0.8
8.38
17.47
¥
9,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25358708
EDPT140431PDERHD KCSM30
1セット(10個)
3.1
8.3
17.51
¥
19,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25358717
EDPT140416PDERHD KCSM30
1セット(5個)
1.6
8.36
17.49
¥
9,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25358726
EDPT140440PDERHD KCSM30
1セット(5個)
4
8.26
16.53
¥
8,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361027
EDPT140412PDERHD KCPM40
1セット(5個)
1.2
8.36
17.48
¥
9,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361036
EDPT140408PDERHD KCPM40
1セット(5個)
0.8
8.38
17.47
¥
9,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361219
EDPT140408PDERHD2 KCPM40
1セット(5個)
0.8
8.38
17.47
¥
8,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392719
EDPT140404PDERHD KCPM40
1セット(5個)
0.4
8.39
17.46
¥
9,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392737
EDPT140416PDERHD KCPM40
1セット(5個)
1.6
8.36
17.49
¥
9,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392755
EDPT140424PDERHD KCPM40
1セット(10個)
2.4
8.32
17.5
¥
19,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396614
EDPT140408PDERHD KCSM40
1セット(5個)
0.8
8.38
17.47
¥
9,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396623
EDPT140412PDERHD KCSM40
1セット(5個)
1.2
8.36
17.48
¥
9,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396639
EDPT140416PDERHD KCSM40
1セット(5個)
1.6
8.36
17.49
¥
9,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396648
EDPT140420PDERHD KCSM40
1セット(5個)
2
8.35
17.49
¥
9,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396657
EDPT140424PDERHD KCSM40
1セット(10個)
2.4
8.32
17.5
¥
19,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396666
EDPT140431PDERHD KCSM40
1セット(5個)
3.1
8.3
17.51
¥
9,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ