ケナメタル
ミーリングインサート EP18
Mill1-18用インサート。P級。ステンレス、耐熱合金加工用。2コーナー仕様
形状
平行四辺形
切刃数
2
全10種類を絞り込む
コーナーR(mm)
0.8
1.2
1.6
3.2
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法LI(mm)
厚さS(mm)
幅W(mm)
ワイパー幅BS(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25306944
EDPT180508PDSRGE KCPK30
1セット(5個)
21.73
5.45
10.7
2.42
0.8
¥
10,450
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306953
EDPT180508PDSRGE KC522M
1セット(5個)
21.73
5.45
10.7
2.42
0.8
¥
10,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306969
EDPT180508PDSRGE KC725M
1セット(5個)
21.73
5.45
10.7
2.42
0.8
¥
10,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312009
EDPT180512PDSRGE KC522M
1セット(10個)
21.77
5.45
10.68
2
1.2
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312018
EDPT180512PDSRGE KCPK30
1セット(5個)
21.77
5.45
10.68
2
1.2
¥
10,450
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312027
EDPT180532PDSRGE KCPK30
1セット(5個)
21.75
5.45
10.62
0.07
3.2
¥
10,450
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396815
EDPT180508PDSRGE KCSM40
1セット(10個)
21.73
5.45
10.7
2.42
0.8
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396824
EDPT180512PDSRGE KCSM40
1セット(10個)
21.77
5.45
10.68
2
1.2
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396833
EDPT180516PDSRGE KCSM40
1セット(10個)
21.74
5.45
10.66
1.59
1.6
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396849
EDPT180532PDSRGE KCSM40
1セット(10個)
21.75
5.45
10.62
0.07
3.2
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください