ケナメタル
ミーリングインサート EP07
Mill1-7用インサート。P級。中粗加工用。2コーナー仕様
コーナーR(mm)
0.8
厚さS(mm)
2.8
形状
多角形
勝手
切刃数2
幅W(mm)
4.69
寸法LI(mm)
8
ワイパー幅BS(mm)
1.7
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25349495
EDPT070308PDSRGE KC725M
¥
8,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25349504
EDPT070308PDSRGE KC522M
¥
8,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25349513
EDPT070308PDSRGE KCPK30
¥
9,250
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25358674
EDPT070308PDSRGE KCSM30
¥
9,250
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25361106
EDPT070308PDSRGE KCPM40
¥
9,250
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください