ケナメタル
ミーリングインサート KBDM・PCD Insert-KSDR E1
KBDM用インサート。PCDインサート。E1
形状
平行四辺形
幅W(mm)
9.52
長さL1(mm)
15.88
寸法BS(mm)
1.52
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25384696
KSDR100031E1W4S KD1400
0.8
¥
9,310
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25384705
KSDR100031E1W4S KD1425
0.8
¥
9,310
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25384739
KSDR100093E1W4S KD1400
2.4
¥
9,310
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25384748
KSDR100093E1W4S KD1425
2.4
¥
9,310
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください