ケナメタル
ミーリングインサート KBDM・PCD Insert-KSDR E3
KBDM用インサート。PCDインサート。E3
形状
平行四辺形
コーナーR(mm)
0.8
幅W(mm)
9.52
長さL1(mm)
15.88
寸法BS(mm)
1.52
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25384714
KSDR100031E3W4S KD1400
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25384723
KSDR100031E3W4S KD1425
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください