セラミックコートフライパン

セラミックコートフライパン D&S

セラミックコーティングにより優れたこびりつきにくさと耐久性を実現。そのため高温調理が可能となり炒め物を調理するのに最適です。洗いやすく、お手入れが簡単で少量の中性洗剤を付けたスポンジで汚れが簡単に取れます。

表面処理セラミックコーティング 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25922217 121514050033 本体:アルミニウム合金はり底:ステンレス鋼(クロム18%)ハンドル:ベイクライト 約800 約200×377×66 20
3,300
 
 
取扱い終了
25922226 121514050034 本体:アルミニウム合金はり底:ステンレス鋼(クロム18%)ハンドル:ベイクライト 約1140 約249×435×69 24
3,800
 
 
取扱い終了
25922235 121514050035 本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム18%)、ハンドル:ベイクライト、ふたつまみ:ステンレス鋼 約2250 約290×470×105 28
5,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする