空気を汚さず暖房できるセラミックヒーター。スイッチONで数秒で温風が出る速暖タイプ。人感センサー付きで無駄な運動をせず省エネ。人がいるときだけ運転し、いないときは自動停止(感知距離:約2m以内 (上下60度以内/左右60度以内))。室温センサー付き。内蔵センサーが室内の温度を感知し、自動で暖房/停止を行い、温度を調整。温度設定を4段階(低-高)に切り替え可能(目安:16度・20度・24度・28度)。「トリプルフレッシュ(R)バイオフィルター」がサイクル消臭でニオイの物質を持続的に吸着・分解。トイレや脱衣所など、ニオイのこもりやすいところにおすすめ。消臭(送風)/温風、エコ(人感センサー)/連続の運転切替が可能。チャイルドロック機能付き。5時間オートOFF機能 ※センサー運転時は作動しない。転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、サーモスタット。