DSF-VL084(W) 消臭セラミックファンヒーター 人感センサー付き YAMAZEN(山善) 26199645

 

DSF-VL084(W) 消臭セラミックファンヒーター 人感センサー付き YAMAZEN(山善) 26199645 DSF-VL084(W) 消臭セラミックファンヒーター 人感センサー付き YAMAZEN(山善) 26199645 DSF-VL084(W) 消臭セラミックファンヒーター 人感センサー付き YAMAZEN(山善) 26199645 DSF-VL084(W) 消臭セラミックファンヒーター 人感センサー付き YAMAZEN(山善) 26199645 DSF-VL084(W) 消臭セラミックファンヒーター 人感センサー付き YAMAZEN(山善) 26199645 DSF-VL084(W) 消臭セラミックファンヒーター 人感センサー付き YAMAZEN(山善) 26199645

消臭セラミックファンヒーター 人感センサー付き

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26199645 品番DSF-VL084(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

空気を汚さず暖房できるセラミックヒーター。スイッチONで数秒で温風が出る速暖タイプ。人感センサー付きで無駄な運動をせず省エネ。人がいるときだけ運転し、いないときは自動停止(感知距離:約2m以内 (上下60度以内/左右60度以内))。室温センサー付き。内蔵センサーが室内の温度を感知し、自動で暖房/停止を行い、温度を調整。温度設定を4段階(低-高)に切り替え可能(目安:16度・20度・24度・28度)。「トリプルフレッシュ(R)バイオフィルター」がサイクル消臭でニオイの物質を持続的に吸着・分解。トイレや脱衣所など、ニオイのこもりやすいところにおすすめ。消臭(送風)/温風、エコ(人感センサー)/連続の運転切替が可能。チャイルドロック機能付き。5時間オートOFF機能 ※センサー運転時は作動しない。転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、サーモスタット。

消費電力(W)800/700 ホワイト 用途セラミックヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 質量(kg)2.5 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×140×417 センサー感知範囲約2m (上下約60度以内/左右約85度以内)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26199645
2020-09-17
用途:
事務所の補助暖房器具として使用
建設業・工事業

サーモの感度もよく、耐振動のセンサーの感度もよく安全に使えそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする