カメラ&ムービー対応三脚

カメラ&ムービー対応三脚 - king(撮影・写真用品)カメラ&ムービー対応三脚 - king(撮影・写真用品)
(1件のレビュー)

カメラ&ムービー対応!軽量コンパクトなアルミ中型三脚縦構図にも対応した3WAY雲台を搭載。ハンドル付きで操作が簡単です。脚タイプはロックレバー式なので、好みの高さに調整・固定可能。ガイドパイプにはステーが付いており、確実に脚を開き、固定することができます。クイックシューは取り外し可能。カメラの取り付けも簡単です。持ち運びに便利な専用ケースも付属しています。 伸長(EV含む)1300mm、伸長(EVなし)1000mm、縮長440mm、質量0.63kg、最大積載荷重1.5kg 専用ケース付

最大積載荷重(g)1500質量(g)630縮長(mm)440伸長(cm)1300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26310769A-173S
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26310769
2020-05-19
用途: テレワークでの拡大画面撮影時
教育・研究機関

費用対効果を勘案した際に、基本的な性能(操作性の高さは上位機種に劣らず十分)に満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする