KITO(キトー)
キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)
ロードチェン線径(Φmm)
4
寸法g(mm)
25
寸法j(mm)
25
寸法m(mm)
92
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
揚程(m)
寸法d(mm)
寸法a(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07552912
ED06S×4M
2点ボタン
11.5
4
187
371
¥
109,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07552921
ED06S×5M
2点ボタン
12.7
5
187
371
¥
112,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07281601
ED06S×6M
1速形
15.9
6
187
371
¥
115,750
取扱い終了
返品不可
07552937
ED06S×7M
2点ボタン
13.9
7
187
371
¥
119,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07552946
ED06S×8M
2点ボタン
14.5
8
187
371
¥
122,450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07552955
ED06S×9M
2点ボタン
15.1
9
187
371
¥
125,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07281617
ED06S×10M
1速形
17.8
10
187
371
¥
129,150
取扱い終了
返品不可
07552964
ED06S×11M
2点ボタン
16.3
11
187
371
¥
132,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07552973
ED06S×12M
2点ボタン
16.9
12
187
371
¥
135,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07552982
ED06S×13M
2点ボタン
17.5
13
187
371
¥
139,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07552991
ED06S×14M
2点ボタン
18.2
14
187
371
¥
142,550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07553095
ED10S×4M
2点ボタン
11.5
4
187
371
¥
109,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07553104
ED10S×5M
2点ボタン
12.7
5
187
371
¥
112,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07281626
ED10S×6M
1速形
15.9
6
187
371
¥
115,750
取扱い終了
返品不可
07553113
ED10S×7M
2点ボタン
13.9
7
187
371
¥
119,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07553122
ED10S×8M
2点ボタン
14.5
8
187
371
¥
120,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07553131
ED10S×9M
2点ボタン
15.1
9
187
371
¥
125,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07281635
ED10S×10M
1速形
17.8
10
187
371
¥
129,150
取扱い終了
返品不可
07553147
ED10S×11M
2点ボタン
16.3
11
187
371
¥
132,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07553156
ED10S×12M
2点ボタン
16.9
12
187
371
¥
135,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07553165
ED10S×13M
2点ボタン
17.5
13
187
371
¥
139,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07553174
ED10S×14M
2点ボタン
18.2
14
187
371
¥
142,550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07553271
ED16S×4M
2点ボタン
15.5
4
205
428
¥
161,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07553287
ED16S×5M
2点ボタン
16.6
5
205
428
¥
165,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07553296
ED16S×7M
2点ボタン
17.7
7
205
428
¥
171,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07553305
ED16S×8M
2点ボタン
18.2
8
205
428
¥
175,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07553314
ED16S×9M
2点ボタン
18.7
9
205
428
¥
178,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07553323
ED16S×11M
2点ボタン
19.8
11
205
428
¥
185,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07553332
ED16S×12M
2点ボタン
20.3
12
205
428
¥
188,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07553341
ED16S×13M
2点ボタン
20.8
13
205
428
¥
191,950
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07553357
ED16S×14M
2点ボタン
21.4
14
205
428
¥
195,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07553454
ED24S×4M
2点ボタン
15.5
4
205
428
¥
161,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07553463
ED24S×5M
2点ボタン
16.6
5
205
428
¥
165,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07281644
ED24S×6M
1速形
17.1
6
205
428
¥
168,450
取扱い終了
返品不可
07553472
ED24S×7M
2点ボタン
17.7
7
205
428
¥
171,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07553481
ED24S×8M
2点ボタン
18.2
8
205
428
¥
175,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07553497
ED24S×9M
2点ボタン
18.7
9
205
428
¥
178,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07281653
ED24S×10M
1速形
19.3
10
205
428
¥
179,000
取扱い終了
返品不可
07553506
ED24S×11M
2点ボタン
19.8
11
205
428
¥
185,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07553515
ED24S×12M
2点ボタン
20.3
12
205
428
¥
188,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07553524
ED24S×13M
2点ボタン
20.8
13
205
428
¥
191,950
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07553533
ED24S×14M
2点ボタン
21.4
14
205
428
¥
195,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19535827
EDH10S×10M
1速形
19
10
187
409
¥
113,650
取扱い終了
返品不可
19535906
EDH06S×10M
1速形
19
10
187
409
¥
113,650
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください