セラミックカラーパンなべ敷き付き13点セット
遠赤外線を放出するセラミックコーティングが施されており、食材の芯まですばやく加熱出来ます。 料理がこびりつきにくく、お手入れも簡単です。
ハンドルが取り外せるので、収納場所にも困りません。
そのままオーブンに入れて調理することもできます。
ガス火・IHどちらにも対応しています。
洋食器と馴染むブルーとピンク、和食器と馴染むベージュとグレーの4色を揃えました。内面は料理が映えるクリーム色です。 調理後、そのまま食卓へ並べられます。
寸法(mm)(フライパン26cm)272×63、(フライパン20cm)212×56、(なべ20cm)212×96、(なべ16cm)172×86、(シリコン縁ガラスふた20cm)210×37、(シリコン縁ガラスふた16cm)170×37、(シリコン縁ガラスふた26cm)270×37、(PEシールふた20cm)224×10、(PEシールふた16cm)184×10、(PEシールふた26cm)284×10、(マルチハンドル)187×41×56
内容量1セット