ダイヤモンドコートフライパン

ダイヤモンドコートフライパン アイリスオーヤマ ダイヤモンドコートフライパン アイリスオーヤマ ダイヤモンドコートフライパン アイリスオーヤマ ダイヤモンドコートフライパン アイリスオーヤマ ダイヤモンドコートフライパン アイリスオーヤマ ダイヤモンドコートフライパン アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

非常に硬い粒子の人工ダイヤモンドをフッ素樹脂に混ぜてコーティングした表面加工方法。フッ素の弱点を克服するために
人工ダイヤモンドを配合!「コーティングが長持ちしないから買い替える」前提で安価なフライパンを購入している人が多いので、ダイヤモンドコーティングに対する期待値が高く、長持ちするコーティングを求める声が多数。

材質(本体)アルミニウム合金 表面処理ダイヤモンドコーティング、(外側)焼付塗装加工 適合ガス火専用 レッド/ブラウン 加工(外側)焼付塗装加工 底面の厚さ(mm)2.5 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26588136 DGS-F26 630 260×278×59
オープン
2,798
3,078 (税込)
当日出荷
26588127 DGS-F20 390 200×218×45
オープン
 
 
取扱い終了
26588145 DGS-F28 680 280×297×60
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26588127 DGS-F20 11497197 VDG-F20 VDG-F20 ダイヤモンドコートフライパン ガス火専用20cm アイリスオーヤマ 11497197 ダイヤモンドコートフライパン ガス火専用20cm アイリスオーヤマ 1個 1,798 税込1,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26588145 DGS-F28 11497231 VDG-F28 VDG-F28 ダイヤモンドコートフライパン ガス火専用28cm アイリスオーヤマ 11497231 ダイヤモンドコートフライパン ガス火専用28cm アイリスオーヤマ 1個 2,298 税込2,528 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
26588136
2022-03-14
用途:
料理
製造業

焦げ付きが出て今回この商品に取り換えてみました、軽くて非常に取扱いが楽です。
今後の使用でどれ位,長持ちしてくれるか楽しみです

対象商品:
26588145
2021-05-15
用途:
調理
飲食業

テレビですごくいいと言っていて購入!本当にスルッとくっつかずとっても綺麗でちょっと擦らなきゃいけないかなぁ?と思っている汚れも本当にスルッ!素晴らしいです!コスパも最強だし、耐久性に期待!買ってよかったです!また買いたい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする