フローイングテクノ
極東開発対応ローリーホース
アース線は断線の少ないステンレス線です。使用部材はすべて国産品。消防申請用図面・検査成績書発行致します。
用途
灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。
内径(Φmm)
25
材質
(加締めキャップ)アルミ
外径(Φmm)
37
金具
オス(真鍮)PF1”ネジ長22mm/メス(鉄)PF1-1/4ネジ深18mm
使用流体
燃料(灯油、軽油、重油など)
パッキン
(NBR)3mm
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27399129
K-1X10
10
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27399138
K-1X20
20
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27399147
K-1X30
30
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27399156
K-1X40
40
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27399165
K-1X50
50
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850