NEOKEEPR(ネオキーパー)
ラージケースR-512
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途
工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様
鍵穴:有
質量(kg)
14
色
ブラック
キャスター
2輪
高さ内寸(mm)
(フタ)51、(本体)309
防塵防水性能
IP67
外寸法・幅(mm)
663
外寸法・高さ(mm)
401
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
657
有効内寸法・奥行(mm)
560
有効内寸法・高さ(mm)
360
有効内寸法・幅(mm)
558
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27434445
R-512-BK
663×657×401
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100