曜日別特売

ラージケースR-120

ラージケースR-120 - NEOKEEPR(ネオキーパー)ラージケースR-120 - NEOKEEPR(ネオキーパー)ラージケースR-120 - NEOKEEPR(ネオキーパー)ラージケースR-120 - NEOKEEPR(ネオキーパー)ラージケースR-120 - NEOKEEPR(ネオキーパー)

化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備

用途
工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有質量(kg)11.4ブラックキャスター2輪高さ内寸(mm)(フタ)38、(本体)117防塵防水性能IP67外寸法・幅(mm)1215外寸法・高さ(mm)172RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)433有効内寸法・奥行(mm)1148有効内寸法・高さ(mm)155有効内寸法・幅(mm)349内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27434533R-1201-BK1215×433×172
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする