曜日別特売

レディースローファー(日本製) NL69

レディースローファー(日本製) NL69 - アルトコーポレーション

国産品質。
リーガルコーポレーション製のローファー。

形状
ローカット
色
ブラック
種類
ビジネスシューズ
対応シーズン
オールシーズン
素材
(甲被)牛革、(靴底)合成ゴム
色番
2
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
革靴
内容量
1着
9件中 1~9件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27491486NL6922
オープン
取扱い終了
27491495NL6922.5
オープン
取扱い終了
27491504NL6923
オープン
取扱い終了
27491513NL6923.5
オープン
取扱い終了
27491529NL6924
オープン
取扱い終了
27491538NL6924.5
オープン
取扱い終了
27491547NL6925
オープン
取扱い終了
27491556NL6925.5
オープン
取扱い終了
27491565NL6926
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする