2輪車用ギアオイル GL4

2輪車用ギアオイル GL4 - NEEDS
(23件のレビュー)
用途2輪車ギヤー用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性内容量1本(1L)
注意
※ノズル付き
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※四輪車には使用しないでください。
※ギヤーボックスが熱い時の油の抜取りは、火傷の危険があります。ギヤーボックスが冷めてから抜取って下さい。
※目に入ると炎症を起こすことがあります。取り扱う際は保護眼鏡を使用する等目に入らないようにして下さい。目に入った場合は、清浄な水で15分間洗浄し、医師の診断を受けてください。
※皮膚に触れると炎症を起こすことがあります。取り扱う際は保護手袋を使用する等肌に触れないようにして下さい。皮膚に触れた場合は、水と石けんで十分に洗って下さい。
※飲まないで下さい(飲み込むと下痢、嘔吐します)。飲み込んだ場合は、無理に吐かせずに、直ちに医師の診断を受けてください。
※子供の手の届かない所に置いて下さい。
※排油・排容器の処理方法は法令で義務付けられています。法令に従い適正に処理して下さい。
※保管方法は、ゴミ・水分などの混入防止のため使用後は密栓してください。直射日光を避け、暗所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27696297-
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: 自宅用に購入
その他業種

スクーター用に購入しました。100mlしか使わないので多いですが、定期的に交換してみようと思います。もともとギアオイルが少なかったかもしれませんが入れるとスムーズにあったような気がしました。

1が参考にしています
2025-10-27
用途: バイク修理
サイクルプロ自動車・二輪車・自転車関連業

たまーにしか換えないミッションオイル。また2~3年後になるかな。でも十分なオイルです。

1が参考にしています
対象商品 : 27696297
2025-11-21
用途: 機械のメンテ
農・林・水産業

最近オイルも価格高騰してるため安いオイルに替えましたが、問題無く使用してます。
大変助かります。

2025-11-06
用途: スクーター2台のギヤオイル交換に使いました。
その他業種

不具合も無く交換前の粘度と同じようで、作業もスムーズに行うことが出来ました。

2026-01-26
用途: バイク用として購入

何度も購入していますが、全く問題ありません。
早めに交換しても、安いので、助かります。

対象商品 : 27696297
2025-01-26
用途: スクーターのギアオイル交換

初めての交換です。
この企業はメーカーにOEM供給してるとこなので問題ないと思ってます。
これからは定期的に交換しようと思って購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 27696297
2023-10-15
用途: KSR80ミッションオイル
サービス業

KSR80のミッションオイル交換にて使用
問題なしです!

3が参考にしています
対象商品 : 27696297
2023-09-07
用途: ベスパのギアオイル
自動車・二輪車・自転車関連業

ベスパに限らず2サイクルの旧車は絶滅危惧種で、そのうちメンテもままならなくなる可能性も。純正ギアオイルに比べて品質は遜色なくコスパは良いと思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする